大型後部反射器

大型後部反射器 - KOITO(小糸製作所)大型後部反射器 - KOITO(小糸製作所)
(1件のレビュー)

ダイヤモンドグレードTMUN部品認証取得品(UN R70)

種別ゼブラ型摘要トラック・トラクター用取付け方法両面テープ式各種認証UN部品認証(UN R70)取得品内容量1個
注意
※9人乗り以下の乗用車への取付けはおやめ下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
分割数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328008NLR-2AZSTP2分割型
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
12328017NLR-4AZSTP4分割型
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12328008
2024-09-06
用途: トラックのメンテナンス
明成車輌株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーやカーショップよりも安かったので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする