NMB(ミネベア)
AC軸流ファンモータ
周波数(Hz)
50/60
構造
くまとりコイル型インダクションモーター
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて100以上
材質(ケーシング)
アルミニウム(黒塗装)
保護
サーマルプロテクト
絶縁耐圧(V)
AC1800 3s
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
100
200
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(g)
定格電圧(V)
最大静圧(mmH
2
O)
騒音値(dB)
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12687230
11938SB-A0N-NP-00
570
100
0.38/0.40
40.0/44.0
2.60/3.00
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
12687239
11938SB-B0N-NP-00
570
200
0.38/0.40
40.0/44.0
2.60/3.00
¥
6,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
12687248
11938TB-A0N-NP-00
610
100
0.35/0.40
46.0/50.0
2.80/3.30
¥
6,680
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
12687257
11938TB-B0N-NP-00
610
200
0.35/0.40
46.0/50.0
2.80/3.30
¥
6,680
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌日出荷
返品不可
12687266
15038PB-A0L-EPS-0
900
100
0.51/0.66
48.0/53.0
5.30/6.30
¥
11,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌日出荷
返品不可
12687275
15038PB-B0L-EPS-0
900
200
0.51/0.66
48.0/53.0
5.30/6.30
¥
11,000
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください