NACHI(不二越)
油入圧力計
(1件のレビュー)
種類
グリセリン入圧力計
使用温度範囲(℃)
-5~40
使用流体
一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水、空気
指示誤差
±0.3%/10℃
内容量
1個
全14種類を絞り込む
形状
埋め込み形
縁無し形
大きさ(Φ)
39mm
60mm
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
質量(g)
大きさ(Φ)
外径(Φmm)
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12688499
OPG-AT-G1/4-60-10MPA
縁無し形
250
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688508
OPG-AT-G1/4-60-16MPA
縁無し形
250
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
12688517
OPG-AT-G1/4-60-25MPA
縁無し形
250
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
12688526
OPG-AT-G1/4-60-40MPA
縁無し形
250
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
11,500
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
12688535
OPG-AT-G1/4-60-4MPA
縁無し形
250
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
9,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688544
OPG-AT-G1/4-60-6MPA
縁無し形
250
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
9,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
12688560
OPG-AT-R1/4-60-10MPA
縁無し形
-
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
12688569
OPG-AT-R1/4-60-16MPA
縁無し形
-
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688578
OPG-AT-R1/4-60-25MPA
縁無し形
-
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
10,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688587
OPG-AT-R1/4-60-6MPA
縁無し形
-
60mm
67.8
±1.6%/F.S
¥
9,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
12688596
OPG-DT-R1/4-39-10MPA-S
埋め込み形
110
39mm
39
±3%/F.S
¥
7,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688605
OPG-DT-R1/4-39-16MPA-S
埋め込み形
110
39mm
39
±3%/F.S
¥
7,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688614
OPG-DT-R1/4-39-25MPA-S
埋め込み形
110
39mm
39
±3%/F.S
¥
7,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
12688630
OPG-DT-R1/4-39-6MPA-S
埋め込み形
110
39mm
39
±3%/F.S
¥
7,950
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください