イマオコーポレーション
シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW
適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
適合
ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH
材質(ワッシャー)
SUS316L
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
呼び径(mm)
材質(パッキング)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12690014
HD-SW04-BK
パッキン:黒
04
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
970
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690030
HD-SW04-BL
パッキン:青
04
フッ素ゴム
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690039
HD-SW04-WH
パッキン:白
04
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690048
HD-SW05-BK
パッキン:黒
05
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
950
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690057
HD-SW05-BL
パッキン:青
05
フッ素ゴム
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690066
HD-SW05-WH
パッキン:白
05
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690075
HD-SW06-BK
パッキン:黒
06
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
1,000
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690084
HD-SW06-BL
パッキン:青
06
フッ素ゴム
¥
1,890
¥
1,888
¥
2,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690100
HD-SW06-WH
パッキン:白
06
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690109
HD-SW08-BK
パッキン:黒
08
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12690118
HD-SW08-BL
パッキン:青
08
フッ素ゴム
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690127
HD-SW08-WH
パッキン:白
08
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690136
HD-SW10-BK
パッキン:黒
10
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690145
HD-SW10-BL
パッキン:青
10
フッ素ゴム
¥
2,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12690154
HD-SW10-WH
パッキン:白
10
エチレンプロピレンジエンゴム
¥
1,740
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください