シンフォニアテクノロジー
パーマネントクローズブレーキユニット EPR
ブレーキに無励磁作動形を用いたクラッチ・ブレーキユニットで、クラッチはワーナークラッチSFC形を、ブレーキにERS形を使用。
EP形クラッチ・ブレーキユニットと取付互換性があります。
軸径(Φmm)
22
形状
突合せ軸形
ブレーキ
無励磁作動形パーマネントクローズブレーキ
質量(kg)
15
消費電力(W)
クラッチ:23、ブレーキ:13
定格電圧 DC V
クラッチ:24、ブレーキ:24
クラッチ
ワーナークラッチ
機種
クラッチ・ブレーキユニット
静摩擦トルク(Nm)
クラッチ:70、ブレーキ:40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12692209
EPR-501A
¥
489,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください