三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ホビータイプR型
軽トルク手動用 材質SUM24L
表面メッキ処理をしています。
セットスクリュー付。
質量(g)
6.5
寸法
2-M:M3
寸法L(mm)
24
寸法D(Φmm)
8
寸法e(mm)
3.5
寸法l(mm)
7
寸法d(Φmm)
(H8)3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12694729
R-3
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください