三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐摩タイプHJ型
付属品
ストロングピン 1本、シャーピン 1本、止めリング 2ヶ
材質
SCM415
曲り角度
30°まで
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695106
HJ-12
0.11
1100
39
¥
6,900
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695115
HJ-14
0.16
1000
58
¥
7,510
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695124
HJ-16
0.27
850
91
¥
8,960
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695140
HJ-18
0.34
800
137
¥
10,410
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695149
HJ-20
0.43
700
177
¥
12,470
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695158
HJ-22
0.75
600
324
¥
14,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695167
HJ-6
0.02
1800
8
¥
4,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください