曜日別特売

突合せ軸形クラッチユニット

突合せ軸形クラッチユニット - シンフォニアテクノロジー

ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。
入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。

適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
質量(kg)
最高回転数(min-1[r.p.m])
消費電力(W)
クラッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12697319CLC10004882連結後・空転時:3000、連結時:300031(at75℃)SFC-1000/IMS、ワーナークラッチ
577,990
499,800
549,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12697328CLC8252846連結後・空転時:3600、連結時:360025(at75℃)SFC-825/IMS、ワーナークラッチ
382,750
369,800
406,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする