曜日別特売

パイン丸脚 4本セット

パイン丸脚 4本セット - ノーブランドパイン丸脚 4本セット - ノーブランドパイン丸脚 4本セット - ノーブランドパイン丸脚 4本セット - ノーブランドパイン丸脚 4本セット - ノーブランド
(3件のレビュー)

パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。

用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材内容量1セット(4本)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
123292254967908382408-30060
オープン3,688
3,688
4,057(税込)
8日以内出荷
返品不可
特別運賃
123292344967908382415-45060
オープン4,698
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
123292504967908382439-70060
オープン5,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
123292594967908382446-30080
オープン5,398
5,398
5,938(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月上旬
123292684967908382477-70080
オープン9,698
9,698
10,668(税込)
当日出荷
123292774967908382491-90080
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
733725254967908382408【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)30060
オープン3,688
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12329250
2026-02-14
用途: テーブル製作
有限会社 相馬屋家具店卸売・小売業

仕上がりはきれいでしたし、金具付でとても便利でした。

対象商品 : 12329250
2024-03-18
用途: テーブル足の取替
吉永電装サービスサービス業

ネコの爪とぎでボロボロになったテーブル脚を本品に交換。ねじ5本で金具を固定し脚をねじ込むだけの簡単施工です。安いのにしっかりした商品で助かります。あとは猫たちが爪とぎしないことを祈ります。

対象商品 : 12329250
2024-02-03
用途: 2分割机板用
建設業・工事業

使いやすく加工もしやすくて助かりました。お客様の要望どおりに仕上がり、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする