パール金属
スプラウト 鉄鋳物製角型プレート
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
ガス・IH・オーブン調理OK。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×280×25
サイズ(cm)
27×27
材質
本体:鉄鋳物
質量(g)
2238
表面処理
油焼き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12329846
HB-6112
¥
4,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください