パール金属
スプラウト 鉄鋳物製グリルプレート
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。
ガス・IH・オーブン調理OK。
形状
フラット
質量(g)
2086
サイズ(cm)
24×24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×250×35
材質
本体:鉄鋳物
表面処理
油焼き
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12329864
HB-6219
¥
3,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください