パール金属
ホームレーベル フードマグ スプーン付
真空ニ重構造で温かさも冷たさもキープ。
コンパクトに収納。
折りたためるスプーン付。
材質
内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた栓:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ふたキャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、スプーン金属部:ステンレス鋼、スプーン樹脂部:ポリプロピレン
段数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径×高さH(Φmm×mm)
容量(mL)
質量(g)
色
保温効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330239
HB-5454
90×120
280
265
ブラック
49以上(6時間)
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330248
HB-5456
90×120
280
265
ホワイト
49以上(6時間)
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330257
HB-5457
95×130
400
310
ブラック
54以上(6時間)
¥
3,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12330266
HB-5459
95×130
400
310
ホワイト
54以上(6時間)
¥
3,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください