ホットグリル ストレート魚焼(セラミック入)

ホットグリル ストレート魚焼(セラミック入) - パール金属ホットグリル ストレート魚焼(セラミック入) - パール金属

ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。

材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂質量(g)427寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330650HB-6033
1,900
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする