曜日別特売

ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入)

ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入) - パール金属

ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
小ぶりな食材も落ちないクリンプアミ。
輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×250×50質量(g)423材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330659HB-6034
2,000
989
1,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする