ホットグリル 合わせ魚焼(セラミック入)

ホットグリル 合わせ魚焼(セラミック入) - パール金属
(2件のレビュー)

ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
身を崩さず両面返して焼ける合わせアミ。
輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。

材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×45質量(g)431内容量1個
注意
※ガス火専用です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330668HB-6035
2,200
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-18
用途: 魚を焼く
ビリヤード喜楽サービス業

IH対応の魚焼き器で検索したら出て来たので、ガス専用との表記も無かったので購入しましたが、
届いたパッケージにはガス専用と大きく表示が有り大変驚きました。
仕方が無いので、ガスボンベ式コンロで使用して居ます。
ガスコンロなら問題無く使えます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
サイト情報が不十分で、申し訳ございません。
注意書きを追記いたしましたので、よろしくお願いいたします。

2025-09-26
用途: 焼き魚

焼き上がった際に、網に魚がくっつきにくいので楽に取り出せる。また網を裏返すことが出来るので両面均一に焼きやすいと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする