ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入)<大判>

ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入)<大判> - パール金属ホットグリル クリンプ魚焼(セラミック入)<大判> - パール金属

ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
小ぶりな食材も落ちないクリンプアミ。
輻射熱でふっくら焼き上げるセラミック入り。
大判サイズ。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×270×50材質本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(ふっ素樹脂含有)、ネットプレート:鉄(セラミック加工)、取手:フェノール樹脂質量(g)552内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330677HB-6036
2,600
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする