パール金属
ホットグリル センサーを汚さないクリンプ魚焼
ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
小ぶりな食材も落ちないクリンプアミ。
コンロのセンサー部分を汚しません。
質量(g)
340
材質
本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取手:フェノール樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×235×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330686
HB-6037
¥
1,800
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください