パール金属
ホットグリル センサーを汚さない合わせ魚焼
ふっ素含有でお手入れ簡単な焼きアミ。
身を崩さず両面返して焼ける合わせアミ。
コンロのセンサー部分を汚しません。
材質
本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取手:鉄(焼付け塗装)
質量(g)
383
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
345××20×235
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330695
HB-6038
¥
1,800
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください