パール金属
ホットグリル IH対応ミニ魚焼
網はふっ素含有で洗いがらくらく。
小さな物や少量などちょっと焼くのに最適。
ハンドルがたためるのでコンパクトに収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×220×215
質量(g)
400
材質
本体:鉄(ほうろう)、焼きアミ:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、取手:フェノール樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330720
HB-6040
¥
2,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください