パール金属
ホットグリル IH対応ガラス窓付ロースター
(1件のレビュー)
網はふっ素含有で洗いがらくらく。
ハンドルがたためるのでコンパクトに収納できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×275×70
材質
本体:鉄(ほうろう)、アミ・ふた:鉄(シリコーン樹脂塗装〈ふっ素樹脂含有〉)、ガラス蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、取手・つまみ:フェノール樹脂
質量(g)
1155
収納時寸法(mm)
275×240×70(全長×幅×高さ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330729
HB-6041
¥
4,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください