パール金属
オンリーワン・ステージ ふっ素ガラス蓋付フライパン
ふっ素加工でこびりつきにくく、少しの油で調理可能。
お手入れ簡単。
ガス火専用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×210×95
材質
本体:アルミニウム合金、取手・蓋つまみ:フェノール樹脂、ガラス蓋:強化ガラス、蓋金属部:ステンレス鋼、つまみ座板:ナイロン
サイズ(cm)
20
質量(g)
768
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330756
HB-6141
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください