曜日別特売

オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応フライパン

オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応フライパン - パール金属オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応フライパン - パール金属オンリーワン・ステージ ふっ素IH対応フライパン - パール金属

軽くて使いやすい。
ふっ素加工でこびりつきにくく、少しの油で調理可能。
お手入れ簡単。
オール熱源対応。

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂質量(g)560寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×265×70サイズ(cm)26表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付塗装内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12330774HB-6143
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする