パール金属
オンリーワン・ステージ シリコーン加工窓付立つパンカバー24~28cm用
ふっ素含有でお手入れ簡単。
中が見えるガラス窓付。
立て置きできるから場所をとらない。
材質
本体:鉄、取手:フェノール樹脂、ガラス窓:強化ガラス製器具(全面物理強化)
外径×高さH(Φmm×mm)
295×85
質量(g)
430
サイズ(cm)
24~28用
表面処理
内面:シリコーン樹脂加工(ふっ素含有)、外面:焼付け塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330835
HB-6149
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください