100L上開き冷凍庫

100L上開き冷凍庫 Haier(ハイアール)

お手入れしやすい排水キャップ・水抜き栓付き
移動に便利なキャスター付き 前後方向
急冷凍付き 冷凍冷蔵切替

付属品バスケット(1)※引っ掛け用、ヘラ(1)、前後キャスター(4)、スプリングワッシャ(4)、ネジ(4) 質量(kg)25.5 ホワイト 間口(mm)545 制御方式機械式 定格消費電力(W)【電動機】50/50(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×490×870 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式直冷式 機能【フリーザー機能】フォースター 運転音(dB)25 電気代の目安5740/5740円(50/60Hz)※年間 冷媒R-600a 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)185/185(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)105 定格内容積(L)100 内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12332874 JF-WNC100A(W)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする