曜日別特売

コンドル シルキーハンディ ふんわりふるる

コンドル シルキーハンディ ふんわりふるる - CONDOR(山崎産業)

ミクロ繊維がホコリをとらえて逃がさない!ハンディワイパーミクロ繊維でホコリをしっかり吸着するハンディワイパー。
家具のすきま、家電、キーボードの凸凹面、花瓶や照明器具などの曲面に。表・裏の両面でホコリをキャッチ。着塵剤不使用。

付属品グリップ(柄)×1、シート×1枚材質グリップ(柄)/ポリプロピレン シート/ポリエステル、ポリエチレン、ポリプロピレンホワイト質量(g)(約)38寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×31.5×7繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12338395-
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする