Air Laundry [空気洗濯機 ]
水でお部屋の空気を洗うという新しい発想の空気洗浄機。
付属のSHIZUKUナノプラチナウォーターを水に加えることでお部屋の汚れた空気を洗い、クリーンエアとプラチナ粒子を放出。
放出されたプラチナ粒子は家具や壁紙などに付着し菌やウイルス、嫌なニオイの元をブロックして除菌・抗菌・消臭効果を発揮します。
付属品SHIZUKUナノプラチナウォーター
材質ABS樹脂、PET
色メタリックグレー
質量(g)約720
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×183×198
電源コード(m)約1.3
機能スリープモード、LEDライト
運転モード3段階切替(HI+LED/HI/SLEEP)
1時間あたりの電気代目安(円)約0.3(1kw/h=31円で算出)
内容量1台