洗える電気毛布

洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善) 洗える電気毛布 YAMAZEN(山善)

場所を選ばずリビングでも寝室でも使える。おしゃれなチェック柄の電気毛布。ダニ退治機能搭載。本体丸洗い可能(コントローラーは外してください)。

用途寒い冬場の事務所、工場でのデスクワークに。冷え性の方向けに。電気掛け毛布、電気敷き毛布、足元暖房、電気マット、電気ブランケット、電気ひざ掛け毛布として。 材質ポリエステル50%、アクリル50% ブルーチェック 消費電力(W)40 電源コード(m)(電源側)1.96、(本体側)1.7 保証期間1年 寸法(縦×横)(cm)135×60 表面温度(℃)(弱)約23、(適温)約33、(強)約40 内容量1枚
注意
※ドラム式洗濯機はご使用いただけません。
※電気代は電気料金目安単価 27円/kWhを基に算出しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12343390 YBK-S1480
オープン
8,190
9,009 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする