曜日別特売

スマホやタブレットを2台同時充電 Type-A 2ポート AC充電器

スマホやタブレットを2台同時充電 Type-A 2ポート AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)

充電する機器を自動で検知し、最適な電流で充電を行う「かしこく充電機能」が付いており、機種に合わせて最適な速度で安全に充電をしていただく事が可能です。スマートフォンとBluetoothイヤホンなどを同時に充電できるため、順番に充電する手間が省けてストレスフリーにお使いいただけます。温度センサーも搭載されており、異常発熱が起きると自動で電流が止まります。

出力仕様
USB Type-A 1ポート使用時:5V / 2.4A
USB Type-A 2ポート同時使用時:5V/2.4A [最大12W]
ポート数2本体質量(g)約40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーターなど、USB Type-C対応機器本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約27×43×39保証期間2年間USBポートUSB Type-A × 2ポート内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12344029OWL-AC12WA2-BKブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
12344038OWL-AC12WA2-WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12344029OWL-AC12WA2-BK05369878OWL-AC12WA2-RWHOWL-AC12WA2-BK コンパクトなサイズなのに最大12W出力 USB Type-A×2 AC充電器 OWLTECH(オウルテック) 05369878コンパクトなサイズなのに最大12W出力 USB Type-A×2 AC充電器OWLTECH(オウルテック)1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする