中古PC THINKPAD X1 CARBON (LTEモデル)

中古PC THINKPAD X1 CARBON (LTEモデル) レノボ・ジャパン(Lenovo)

14インチながら1.1kgの超軽量ノート!

仕様特選ランク 通信方式無線LAN メモリー容量16GB ディスプレイ14 解像度1920×1080 使用CPUCore i5 8350U OSWindows 10 Pro インターフェイスHDMI,メディアスロット(microSD) Bluetooth WEBカメラ 指紋センサー USB(Type-C)×2 nanoSIMスロット(LTE) イーサネット拡張コネクター2 SSD256 内蔵グラフィックスintelGraphics 光学ドライブなし 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、塗装禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12346978 20KG-S3LV01
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする