ネクスタ ネクスタの 清掃用品 ネクスタの ポリ袋・ゴミ袋 ネクスタの ポリ袋(ゴミ袋) ごみっこポイ スタンドタイプE ピンク色 ごみっこポイ スタンドタイプE 注文コード 12347958 注文コード 12347958 注文コード 12347958 シンクに広げて置くだけ。 用途三角コーナーがいらない自立する水切りゴミ袋。穴あきタイプでしっかり水切りができます。さわやかな花柄で生ゴミがみえにくい。場所を選ばずにシンクが広く使えます。丈夫な素材でしっかり水が絞れます。 材質ポリエチレン 寸法(mm)約180×250 耐冷温度(℃)約-30 マチ(cm)約12(底) 内容量1袋(12枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 ピンク 厚さ(mm) 選択解除 0.042 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12347958 - ピンク 0.042 オープン ¥92 ¥92 ¥101 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ポリ袋(ゴミ袋) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダストパック 日泉ポリテック 税込¥10,888~ ¥9,898~ カート用ポリ袋ECO300 1袋10枚入 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カート用ポリ袋ECO360 1袋10枚入 CONDOR(山崎産業) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ Hyper Meta ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥101~ ¥92~ こだわりのポリ袋 70L ハウスホールドジャパン 税込¥307 ¥279 バスケットへ こだわりのポリ袋 90L ハウスホールドジャパン 税込¥373 ¥339 バスケットへ とっても便利な取っ手付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥483 ¥439 バスケットへ とっても便利な取っ手付ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥142~ ¥129~ とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥153~ ¥139~ とって付お買得ゴミ分別用ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥2,748~ ¥2,498~ とって付きポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥153 ¥139 エンボス入りポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥373 ¥339 バスケットへ サニタリーポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥120 ¥109 バスケットへ サニタリーポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 バスケットへ タフなポリ袋 45L ハウスホールドジャパン 税込¥296~ ¥269~ バイオマス25%配合レジ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥219~ ¥199~ ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥219 ¥199 ポリ袋 ハウスホールドジャパン 税込¥802 ¥729 バスケットへ ポリ袋 70L ハウスホールドジャパン 税込¥516 ¥469 バスケットへ ポリ袋 90L ハウスホールドジャパン 税込¥615 ¥559 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ポリ袋・ゴミ袋ポリ袋(ゴミ袋) カテゴリ 工具の通販モノタロウ 厨房機器・キッチン/店舗用品 厨房用品 キッチン・調理用品 ポリ袋(ゴミ袋) 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります ポリ袋(ゴミ袋) 地域指定ゴミ袋 取っ手付きポリ袋 土のう袋 がら袋 アスベスト廃棄用袋 新聞・雑誌収納袋 特殊用途ポリ袋 ゴミ袋関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品