クックホイル

クックホイル - エムエーパッケージングクックホイル - エムエーパッケージングクックホイル - エムエーパッケージング

冷凍・冷蔵保存に最適なアルミホイル。

用途くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。厚さ(mm)0.011材質アルミニウムはく幅(cm)25内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12348046702002580.011
オープン
149
164(税込)
当日出荷
123480557020325150.011
オープン
229
252(税込)
当日出荷
123480647020125100.011
オープン
169
186(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする