エムエーパッケージング
クックホイル ワイド
ホットプレートオーブンに最適なワイド幅のアルミホイル。
用途
くり出しスムーズできれいにカット。分別不要の紙刃。
材質
アルミニウムはく
厚さ(mm)
0.011
長さ(m)
8
幅(cm)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348089
70207
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください