エムエーパッケージング
厚手クックホイル
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途
ホットプレートオーブンに最適。分別不要の紙刃。
材質
アルミニウムはく
厚さ(mm)
0.017
長さ(m)
5
幅(cm)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348098
70209
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください