エムエーパッケージング
厚手クックホイル
破れにくく調理に強い厚手アルミホイル。
用途
破れにくく調理に強い。分別不要の紙刃。
材質
アルミニウムはく
厚さ(mm)
0.017
長さ(m)
15
幅(cm)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12348125
70210
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください