SG Wonder zone SG Wonder zoneの 店舗什器・備品 SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品 SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット ワイヤーパネルスタンド ワイヤーパネルスタンド 注文コード 12352840 ワイヤー素材のパネルスタンド 材質鉄 サイズLL 寸法(cm)約36×高さ43.5×25.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 515-347L 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12352840 515-347L オープン ¥859 ¥859 ¥945 (税込) 9日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 販売トレー・バスケット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity PPベーカリーバスケット耳手付キャメル 40型 トーダイ 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ PPベーカリーバスケット耳手付キャメル 60型 トーダイ 税込¥7,368 ¥6,698 バスケットへ 籐 浅型パンかご 茶42号 16-732B 萬洋 税込¥3,958 ¥3,598 バスケットへ 柳 小判バスケット 41-03 ちどり産業 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ 柳 手付バスケット 41-01 ちどり産業 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ プリート 角バゲットスタンド 低セット シンドー 税込¥15,378 ¥13,980 プリート スタンドD 高セット シンドー 税込¥9,898 ¥8,998 樹脂バスケット 浅型 45号 91-063A 萬洋 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 樹脂バスケット 深型 91-063C 萬洋 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ プリート スタンドE 低セット シンドー 税込¥6,378 ¥5,798 籐 浅型パンかご 茶40号 16-731B 萬洋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 樹脂ダンベイ 茶(浅) 萬洋 税込¥5,168~ ¥4,698~ プリート スタンドE 高セット シンドー 税込¥6,598 ¥5,998 樹脂ダンベイ 茶(深) 萬洋 税込¥4,948~ ¥4,498~ 籐フランスパンスタンド 366 萬洋 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ 樹脂 丸斜め型 バスケット手付 茶 萬洋 税込¥3,078~ ¥2,798~ プリート 角バゲットスタンド 高セット シンドー 税込¥16,478 ¥14,980 ワイヤースタンド 角 ちどり産業 税込¥5,168~ ¥4,698~ PP箕(濃茶) トーダイ 税込¥1,318~ ¥1,198~ PP舟型バスケット トーダイ 税込¥989~ ¥899~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品陳列・ディスプレイ用品販売トレー・バスケットバスケット・かご 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります バスケット・かご ケーキトレー・パントレー ケーキカバー シェアする マイページ 最近見た商品