ポリ浴槽塗り替えキット
浴槽専用の臭いのしないポリエステル樹脂。
浴槽の表面に塗る樹脂の中で密着性が特に優れます。
シックハウス・臭気対策・狭所作業・室内に適する。
ビニルエステルで強接着・耐熱・耐薬品性に優れる。
ポリ浴槽の塗り替えに必要な材料がセットになっています。
作業手順の資料も入っていますので気軽に塗り替えを始めることができます。
用途ポリ浴槽の塗り替え
セット内容無臭浴槽トップコート1kg×1、硬化剤10cc×1、純アセトン99%1L×1缶、プライマー下地用500g×1缶、浴槽ローラーセット3インチローラー2本付、刷毛 15mm×1本、補修用カップ800cc6枚入り×1、FRP用コンパウンド#1500 100g×1缶
材質(毛)白豚毛
主な用途浴槽
危険等級Ⅲ
刷毛幅(mm)15
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1000mL
特性強接着・耐熱・耐薬品性
危険物の性状非水溶性
ローラー3インチ
内容量1セット
注意
※浴室の温度が低い場合は硬化時間が長くなります。※20度程度に上げて作業をすると2時間ほどで硬化します。
【比率の目安】
春と秋→「主剤:硬化剤=100:1」
夏→「主剤:硬化剤=100:0.5」
冬→「主剤:硬化剤=100:2」
塗料 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12357295
2023-08-19
- 用途:
- アパートの風呂桶
増渕商会 様
取り換えを考えていましたが、
間口が狭く見積もりが大工事になりました、
とりあえず塗ってダメなら、工事覚悟でしたが
何とか、人に貸せる程度まで塗装完了しました。
それにしても、研磨が大変でした、
1人が参考にしています