右下精器製造
一般耐振用圧力計 Φ60(成績書・トレーサビリティ体系図付き)
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
仕様
成績付
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
一般圧力計
ねじ径
G1/4B
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
測定流体
気体、液体
材質(株)
C3604BD
内容量
1個
全16種類を絞り込む
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0~0.1
0~0.16
0~0.25
0~0.4
0~0.5
0~0.6
0~1
0~1.6
0~2
0~2.5
0~4
0~6
0~10
0~16
0~25
0~40
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35041458
G211-111-V-0.1MPa-SET
0.002
0~0.1
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041467
G211-111-V-0.16MPa-SET
0.005
0~0.16
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041485
G211-111-V-0.25MPa-SET
0.005
0~0.25
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041503
G211-111-V-0.4MPa-SET
0.01
0~0.4
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041528
G211-111-V-0.5MPa-SET
0.01
0~0.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041546
G211-111-V-0.6MPa-SET
0.01
0~0.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041564
G211-111-V-1MPa-SET
0.02
0~1
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041677
G211-111-V-1.6MPa-SET
0.05
0~1.6
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041695
G211-111-V-2MPa-SET
0.05
0~2
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041713
G211-111-V-2.5MPa-SET
0.05
0~2.5
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041747
G211-111-V-4MPa-SET
0.1
0~4
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041765
G211-111-V-6MPa-SET
0.1
0~6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041783
G211-111-V-10MPa-SET
0.2
0~10
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041808
G211-111-V-16MPa-SET
0.5
0~16
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041826
G211-111-V-25MPa-SET
0.5
0~25
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35041853
G211-111-V-40MPa-SET
1
0~40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。