クリモト(栗本鉄工所)
ステンフレキ
(1件のレビュー)
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質
SUS
長さ(m)
2
融点(℃)
1399~1454
許容温度(℃)
100
内容量
1本
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
選択してください
100
125
150
175
200
225
250
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12588758
100X2000
100
¥
5,870
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12588767
125X2000
125
¥
7,290
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12588776
150X2000
150
¥
8,710
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12588785
175X2000
175
¥
10,120
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12588794
200X2000
200
¥
11,530
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12588810
225X2000
225
¥
12,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12588819
250X2000
250
¥
14,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください