クリモト(栗本鉄工所)
コンパクトサイレント
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)
10
風速(m/s)
【定格使用範囲】15/Vmax
静圧(Pa)
【定格使用範囲】Ps-200~500
内容量
1本
全7種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
選択してください
100
125
150
175
200
225
250
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12589178
100X10000
100
¥
21,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589187
125X10000
125
¥
23,470
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589196
150X10000
150
¥
26,660
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12589205
175X10000
175
¥
28,250
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589214
200X10000
200
¥
31,970
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589230
225X10000
225
¥
35,860
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
12589239
250X10000
250
¥
39,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください