EMCケーブルグランド

EMCケーブルグランド デンカエレクトロン EMCケーブルグランド デンカエレクトロン EMCケーブルグランド デンカエレクトロン

ケーブルの固定と、ケーブル差込口からの水・油・粉塵が浸入するのを防ぎ、内部を保護すると同時に、EMC対策もできるケーブルグランドです。
シールドケーブルのシールド部分がリングに接触させることで、シールド接地機能を持たせます。干渉電磁波への対策としてご利用頂けます。
IP68の防水規格を取得しているので、内部機器への影響がございません。防水、防塵、防湿に安心してご利用頂けます。
金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れています。
幅広いサイズレンジと豊富なネジ種類をご用意しております。

材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-40~100 規格CE / RoHS / REACH 材質(シール)NBR 表面処理(本体)ニッケルメッキ 材質(ワッシャー)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
関連資料: (0.12MB) (0.21MB)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スパナサイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12625474 M1205BRL-EMC-R 26 M 12×1.5 2~5 17
3,485
3,298
3,628 (税込)
4日以内出荷
12625490 M1610BRL-EMC-R 41 M 16×1.5 5~10 20
3,750
3,500
3,850 (税込)
4日以内出荷
12625499 M2014BRL-EMC-R 51 M20×1.5 10~14 24
4,690
4,398
4,838 (税込)
4日以内出荷
12625508 M2518BRL-EMC-R 87 M 25×1.5 13~18 30
5,900
5,498
6,048 (税込)
4日以内出荷
12625517 M3221BRL-EMC-R 121 M 32×1.5 18~21 34
9,410
8,698
9,568 (税込)
4日以内出荷
12625526 M4028BRL-EMC-R 228 M 40×1.5 20~28 50
14,470
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷
12625535 M5035BRL-EMC-R 301 M50×1.5 30~35.5 57
20,320
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする