曜日別特売

隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

隔膜式圧力計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) - 第一計器
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全128種類を絞り込む
寸法(Φmm)
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
128種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12701668PK-1 AU75 G3/8B 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1G3/8B
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701677PK-1 AU75 G3/8B 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16G3/8B
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701686PK-1 AU75 G3/8B 0.2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.2G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701695PK-1 AU75 G3/8B 0.25MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.25G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701704PK-1 AU75 G3/8B 0.3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.3G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701720PK-1 AU75 G3/8B 0.4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.4G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701729PK-1 AU75 G3/8B 0.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.5G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701738PK-1 AU75 G3/8B 0.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.6G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701747PK-1 AU75 G3/8B 0.7MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.7G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701756PK-1 AU75 G3/8B 1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701765PK-1 AU75 G3/8B 1.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1.6G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701774PK-1 AU75 G3/8B 2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~2G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701790PK-1 AU75 G3/8B 2.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~2.5G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701799PK-1 AU75 G3/8B 3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~3G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701808PK-1 AU75 G3/8B 3.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~3.5G3/8B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701817PK-1 AU75 G3/8B 4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~4G3/8B
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701826PK-1 AU75 R3/8 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1R3/8
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701835PK-1 AU75 R3/8 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16R3/8
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701844PK-1 AU75 R3/8 0.2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.2R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701860PK-1 AU75 R3/8 0.25MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.25R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701869PK-1 AU75 R3/8 0.3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.3R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701878PK-1 AU75 R3/8 0.4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.4R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701887PK-1 AU75 R3/8 0.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.5R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701896PK-1 AU75 R3/8 0.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.6R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701905PK-1 AU75 R3/8 0.7MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.7R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701914PK-1 AU75 R3/8 1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701930PK-1 AU75 R3/8 1.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1.6R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701939PK-1 AU75 R3/8 2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~2R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701948PK-1 AU75 R3/8 2.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~2.5R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701957PK-1 AU75 R3/8 3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~3R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701966PK-1 AU75 R3/8 3.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~3.5R3/8
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701975PK-1 AU75 R3/8 4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~4R3/8
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12701984PK-1 AU75 G1/2B 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1G1/2B
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702000PK-1 AU75 G1/2B 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16G1/2B
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702009PK-1 AU75 G1/2B 0.2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.2G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702018PK-1 AU75 G1/2B 0.25MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.25G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702027PK-1 AU75 G1/2B 0.3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.3G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702036PK-1 AU75 G1/2B 0.4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.4G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702045PK-1 AU75 G1/2B 0.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.5G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702054PK-1 AU75 G1/2B 0.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.6G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702070PK-1 AU75 G1/2B 0.7MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.7G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702079PK-1 AU75 G1/2B 1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702088PK-1 AU75 G1/2B 1.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1.6G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702097PK-1 AU75 G1/2B 2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~2G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702106PK-1 AU75 G1/2B 2.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~2.5G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702115PK-1 AU75 G1/2B 3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~3G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702124PK-1 AU75 G1/2B 3.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~3.5G1/2B
オープン
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702140PK-1 AU75 G1/2B 4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~4G1/2B
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702149PK-1 AU75 R1/2 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1R1/2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702158PK-1 AU75 R1/2 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16R1/2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする