曜日別特売

隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

隔膜式連成計 ねじ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) - 第一計器
仕様封入液:シリコンケース形状A型種類隔膜式連成計精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)-0.1ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全104種類を絞り込む
寸法(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
104種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
寸法(Φmm)
接続ねじ
圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12702946PK-1 AU75 G3/8B 0.1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.1
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702955PK-1 AU75 G3/8B 0.16/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.16
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702964PK-1 AU75 G3/8B 0.2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702980PK-1 AU75 G3/8B 0.25/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.25
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702989PK-1 AU75 G3/8B 0.3/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.3
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12702998PK-1 AU75 G3/8B 0.4/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.4
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703007PK-1 AU75 G3/8B 0.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.5
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703016PK-1 AU75 G3/8B 0.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.6
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703025PK-1 AU75 G3/8B 0.7/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~0.7
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703034PK-1 AU75 G3/8B 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~1
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703050PK-1 AU75 G3/8B 1.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~1.6
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703059PK-1 AU75 G3/8B 2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703068PK-1 AU75 G3/8B 2.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G3/8-0.1~2.5
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703077PK-1 AU75 R3/8 0.1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.1
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703086PK-1 AU75 R3/8 0.16/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.16
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703095PK-1 AU75 R3/8 0.2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703104PK-1 AU75 R3/8 0.25/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.25
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703120PK-1 AU75 R3/8 0.3/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.3
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703129PK-1 AU75 R3/8 0.4/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.4
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703138PK-1 AU75 R3/8 0.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.5
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703147PK-1 AU75 R3/8 0.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.6
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703156PK-1 AU75 R3/8 0.7/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~0.7
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703165PK-1 AU75 R3/8 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~1
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703174PK-1 AU75 R3/8 1.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~1.6
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703190PK-1 AU75 R3/8 2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703199PK-1 AU75 R3/8 2.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R3/8-0.1~2.5
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703208PK-1 AU75 G1/2B 0.1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.1
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703217PK-1 AU75 G1/2B 0.16/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.16
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703226PK-1 AU75 G1/2B 0.2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703235PK-1 AU75 G1/2B 0.25/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.25
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703244PK-1 AU75 G1/2B 0.3/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.3
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703260PK-1 AU75 G1/2B 0.4/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.4
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703269PK-1 AU75 G1/2B 0.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.5
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703278PK-1 AU75 G1/2B 0.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.6
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703287PK-1 AU75 G1/2B 0.7/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~0.7
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703296PK-1 AU75 G1/2B 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~1
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703305PK-1 AU75 G1/2B 1.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~1.6
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703314PK-1 AU75 G1/2B 2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703330PK-1 AU75 G1/2B 2.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)G75G1/2-0.1~2.5
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703339PK-1 AU75 R1/2 0.1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.1
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703348PK-1 AU75 R1/2 0.16/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.16
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703357PK-1 AU75 R1/2 0.2/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.2
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703366PK-1 AU75 R1/2 0.25/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.25
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703375PK-1 AU75 R1/2 0.3/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.3
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703384PK-1 AU75 R1/2 0.4/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.4
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703400PK-1 AU75 R1/2 0.5/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.5
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703409PK-1 AU75 R1/2 0.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.6
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703418PK-1 AU75 R1/2 0.7/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~0.7
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703427PK-1 AU75 R1/2 1/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~1
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12703436PK-1 AU75 R1/2 1.6/-0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)R75R1/2-0.1~1.6
オープン
34,980
38,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする