曜日別特売

隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

隔膜式真空計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) - 第一計器
仕様封入液:シリコンケース形状A型精度±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L圧力範囲(MPa)-0.1~0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
全6種類を絞り込む
フランジ
寸法(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
フランジ
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12705265PK-5 AU75 JIS10K-15ARF -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)接続:JIS10K-15ARF75
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12705274PK-5 AU75 JIS10K-20ARF -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)接続:JIS10K-20ARF75
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12705290PK-5 AU75 JIS10K-25ARF -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)接続:JIS10K-25ARF75
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12705299PK-5 AU100 JIS10K-15ARF -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)接続:JIS10K-15ARF100
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12705308PK-5 AU100 JIS10K-20ARF -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)接続:JIS10K-20ARF100
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12705317PK-5 AU100 JIS10K-25ARF -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)接続:JIS10K-25ARF100
オープン
57,980
63,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする