カーペットタイルNT-700 D-eco

カーペットタイルNT-700 D-eco サンゲツ

仕様耐次亜塩素酸/CO2削減率61%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。 形状ループ 寸法(cm)50×50 機能静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい パイル長(mm)3.5 材質(パイル)リサイクル原着ナイロン100% 防炎性能試験番号E2210092 パイル密度1/10G×10.9ST グリーン購入法適合 再生材使用率(%)49 全厚(mm)5.5
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12712360 NT-71201 1枚
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
12712369 NT-71201 1箱(20枚)
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12712378 NT-71202 1枚
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
12712387 NT-71202 1箱(20枚)
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12712396 NT-71203 1枚
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
12712405 NT-71203 1箱(20枚)
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12712414 NT-71204 1枚
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
12712430 NT-71204 1箱(20枚)
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12712439 NT-71205 1枚
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
12712448 NT-71205 1箱(20枚)
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12712457 NT-71206 1枚
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
12712466 NT-71206 1箱(20枚)
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12712475 NT-71207 1枚
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
12712484 NT-71207 1箱(20枚)
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
12712500 NT-71208 1枚
1,850
 
 
取扱い終了

返品不可
12712509 NT-71208 1箱(20枚)
37,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする