フロントステムアップスタンド

フロントステムアップスタンド - UNITフロントステムアップスタンド - UNITフロントステムアップスタンド - UNITフロントステムアップスタンド - UNITフロントステムアップスタンド - UNITフロントステムアップスタンド - UNIT

ステアリングステムシャフト部の穴に差込んでリフトアップ。付属ピン(ステムアダプター)は7種類のサイズを設定し、様々なバイクに対応。スタンドの高さを20mmずつ、7段階の調節が可能。フロントフォークを外す整備をする場合はこちらが便利。

用途フロント周りのメンテナンスに欠かせないスタンド。寸法(幅W×奥行D)(mm)505×680耐荷重(kg)200折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×350××680上下調整7段階内容量1台
注意
ステアリングステム下部に穴が無い車種は使用できません。安全上、リヤスタンドと併用で使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73985775UN-B2510
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする