システムキッチン ソエラⅢシリーズ 間口180cm(3口ガスコンロ(グリル付き))

システムキッチン ソエラⅢシリーズ 間口180cm(3口ガスコンロ(グリル付き)) イースタン工業

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
ベースキャビネット・ウォールキャビネット・シングルレバー混合栓・シロッコファンレンジフード・3口ガスコンロ(グリル付き)
の5点セットです。

用途システムキッチン 間口W×奥行D×高さH(mm)【ベースキャビネット】1800×600×850、【ウォールキャビネット】1050×370×600 材質(天板)ステンレスSUS443CT 対応水栓KM5011T 内容量1台
注意
※ベースキャビネットは下台2台とワークトップ、排水金具に分割してのお届けになります。車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
お気に入りに追加
56件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シンク位置
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12639928 SOⅢ-180-C3G(G3G)LW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A モダンホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12639937 SOⅢ-180-C3G(G3G)LP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A ポッピングブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12639946 SOⅢ-180-C3G(G3G)LO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A アウターブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12639955 SOⅢ-180-C3G(G3G)LM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A メタリックグレー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12639964 SOⅢ-180-C3G(G3G)LV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A バーチホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12639980 SOⅢ-180-C3G(G3G)LC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A ライトチェリー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12639989 SOⅢ-180-C3G(G3G)LB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A ダークブラウン
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12639998 SOⅢ-180-C3G(G3G)LW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP モダンホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640007 SOⅢ-180-C3G(G3G)LP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP ポッピングブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640016 SOⅢ-180-C3G(G3G)LO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP アウターブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640025 SOⅢ-180-C3G(G3G)LM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP メタリックグレー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640034 SOⅢ-180-C3G(G3G)LV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP バーチホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640050 SOⅢ-180-C3G(G3G)LC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP ライトチェリー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640059 SOⅢ-180-C3G(G3G)LB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP ダークブラウン
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640068 SOⅢ-180-C3G(G3G)LW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A モダンホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640077 SOⅢ-180-C3G(G3G)LP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A ポッピングブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640086 SOⅢ-180-C3G(G3G)LO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A アウターブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640095 SOⅢ-180-C3G(G3G)LM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A メタリックグレー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640104 SOⅢ-180-C3G(G3G)LV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A バーチホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640120 SOⅢ-180-C3G(G3G)LC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A ライトチェリー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640129 SOⅢ-180-C3G(G3G)LB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A ダークブラウン
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640138 SOⅢ-180-C3G(G3G)LW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 LP モダンホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640147 SOⅢ-180-C3G(G3G)LP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 LP ポッピングブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640156 SOⅢ-180-C3G(G3G)LO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 LP アウターブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640165 SOⅢ-180-C3G(G3G)LM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 LP メタリックグレー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640174 SOⅢ-180-C3G(G3G)LV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 LP バーチホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640190 SOⅢ-180-C3G(G3G)LC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 LP ライトチェリー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640199 SOⅢ-180-C3G(G3G)LB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 LP ダークブラウン
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640208 SOⅢ-180-C3G(G3G)RW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A モダンホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640217 SOⅢ-180-C3G(G3G)RP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A ポッピングブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640226 SOⅢ-180-C3G(G3G)RO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A アウターブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640235 SOⅢ-180-C3G(G3G)RM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A メタリックグレー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640244 SOⅢ-180-C3G(G3G)RV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A バーチホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640260 SOⅢ-180-C3G(G3G)RC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A ライトチェリー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640269 SOⅢ-180-C3G(G3G)RB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 13A ダークブラウン
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640278 SOⅢ-180-C3G(G3G)RW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP モダンホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640287 SOⅢ-180-C3G(G3G)RP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP ポッピングブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640296 SOⅢ-180-C3G(G3G)RO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP アウターブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640305 SOⅢ-180-C3G(G3G)RM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP メタリックグレー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640314 SOⅢ-180-C3G(G3G)RV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP バーチホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640330 SOⅢ-180-C3G(G3G)RC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP ライトチェリー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640339 SOⅢ-180-C3G(G3G)RB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ブラック、【加熱機器】PD-N36 LP ダークブラウン
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640348 SOⅢ-180-C3G(G3G)RW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A モダンホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640357 SOⅢ-180-C3G(G3G)RP 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A ポッピングブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640366 SOⅢ-180-C3G(G3G)RO 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A アウターブルー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640375 SOⅢ-180-C3G(G3G)RM 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A メタリックグレー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640384 SOⅢ-180-C3G(G3G)RV 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A バーチホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640400 SOⅢ-180-C3G(G3G)RC 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A ライトチェリー
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640409 SOⅢ-180-C3G(G3G)RB 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 13A ダークブラウン
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12640418 SOⅢ-180-C3G(G3G)RW 【シロッコファンレンジフード】BDR-3HL-751 ホワイト、【加熱機器】PD-N36 LP モダンホワイト
387,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする