ツカフレーム

ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]ツカフレーム - アイテック[建築金物]

木製の床束に比べて極めて高い強度を持っています。
耐食性に優れたダクロ処理/高級クロムメッキ仕上げで、木製の床束のようにシロアリの被害や腐朽菌による被害もありません。
3種類のサイズで、様々な床下高に的確に対応します。

用途適応箇所/大引き・束付属品トラスタピックス(5×45)×2/本、専用ピット#3 1本材質JIS G3131熱間圧延軟鋼及鋼帯SPHC/JIS G3445機械構造用炭素鋼板タイプLタイプ表面処理ダクロタイズド処理内容量1ケース(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
調整範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12666397TF-250250215~285
29,450
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
12666406TF-300300265~335
30,250
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
12666415TF-350350315~385
32,250
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする