TAKAGI(高儀)
メスティン調理用 クッキングシート
メスティンでの料理がこびりつきにくくなる
用途
メスティン使用後の洗い物・片付けの時間短縮に
材質
シリコーン加工耐油紙
適合サイズ
2号用
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
メスティン対応サイズ:約160×57×90
耐熱温度(℃)
250
内容量
1枚(15枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12713464
-
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください