曜日別特売

アシストグリップ

アシストグリップ - DAYTONA(デイトナ)アシストグリップ - DAYTONA(デイトナ)アシストグリップ - DAYTONA(デイトナ)アシストグリップ - DAYTONA(デイトナ)アシストグリップ - DAYTONA(デイトナ)

コンパクトで使いやすいアシストグリップ。
車体の取り回しで活躍するアシストグリップです。
前側のカラー部分はネットフックを掛けやすい構造にしています。

適合Z650RS(22) [8BL-ER650M]材質スチールマットブラック塗装タイプZ650RS(22) 左側専用パイプ径(Φmm)15.9内容量1個
注意
※ Z650RS 50th Anniversaryは純正グラブバーの取り外しが必要です。
※ カワサキ純正アクセサリーの「グラブバー」、「荷掛けフック」、「サイドグリップ」との同時装着はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1271626432472
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする