DAYTONA(デイトナ)
アシストグリップ
コンパクトで使いやすいアシストグリップ。
車体の取り回しで活躍するアシストグリップです。
前側のカラー部分はネットフックを掛けやすい構造にしています。
適合
Z650RS(22) [8BL-ER650M]
材質
スチール
色
マットブラック塗装
タイプ
Z650RS(22) 右側専用
パイプ径(Φmm)
15.9
内容量
1個
注意
※ Z650RS 50th Anniversaryは純正グラブバーの取り外しが必要です。
※ カワサキ純正アクセサリーの「グラブバー」、「荷掛けフック」、「サイドグリップ」との同時装着はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12716280
32489
¥
6,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください